東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き
1.4mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
注文コード
02946456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・アズワン品番・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
Φ150×45mm
TGK品番
635-54-07-27
参考Mesh
12
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織
目開き
1.4mm