※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ヘッド QCP-2M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
刃径(mm)
6.7
トラスコ品番
340-9615
注文コード
02946487
品番
QCP 067-2M
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・内容量
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途
ドリル加工用。
被削材:鋼。
トラスコ品番
340-9615
材質
IC908
材種
IC908
刃径(mm)
6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応