※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
枠寸法
Φ300×60(D)
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
75μm
注文コード
02947585
品番
635-54-10-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
枠寸法・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-10-46
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
75μm
参考Mesh
200
枠寸法
Φ300×60(D)