東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枠寸法
Φ300×100mm
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
4mm
注文コード
02947822
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
枠寸法・呼び寸法
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法
Φ300×100mm
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
4mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-11-21
摘要
フラットトップ織
参考Mesh
4.7