東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
枠寸法
Φ300×100mm
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
250μm
注文コード
02947987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
枠寸法・呼び寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
Φ300×100mm
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
250μm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
TGK品番
635-54-11-37
摘要
平織
参考Mesh
60