東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02948626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。
TGK品番
635-54-17-19
参考Mesh
3.5
枠寸法
Φ75×20mm
摘要
フラットトップ織
目開き
5.6mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000