東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目開き
850μm
アズワン品番
61-9068-45
仕様
JIS Z 8801-1:2000
注文コード
02948732
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
目開き・アズワン品番・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
材質
ステンレス
枠寸法
Φ75×20mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織
TGK品番
635-54-17-30
参考Mesh
18
目開き
850μm
アズワン品番
61-9068-45