東京スクリーン
東京スクリーンの 撹拌・粉砕・混合関連
東京スクリーンの 振盪器
東京スクリーンの 振盪器用ふるい振とう機
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
JIS Z 8801-1:2000
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
106μm
注文コード
02949256
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
仕様・呼び寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
Φ50×20mm
TGK品番
635-54-18-43
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
106μm
参考Mesh
140
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
平織
アズワン品番
61-9068-16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02949256
-
81644379
TS-50-20-43
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ
東京スクリーン
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)