TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
沈でん管円筒 ねじ蓋付 PPCO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
02953517
品番
656-21-13-01
参考基準価格(税別)
¥21,760
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
容量(mL)
10
仕様
キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
TGK品番
656-21-13-01
高さ(mm)
82.0
外径(Φmm)
16.0