TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心びん V底175mL PPCO 4本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
注文コード
02953571
品番
656-21-15-05
参考基準価格(税別)
¥18,820
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)
175
仕様
使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番
656-21-15-05
高さ(mm)
144
材質(本体)
PPCO
外径(Φmm)
61.5