TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠心びん V底175mL PS 12本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
02953596
品番
656-21-15-07
参考基準価格(税別)
¥15,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)
175
仕様
使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番
656-21-15-07
高さ(mm)
135
材質(本体)
PS
外径(Φmm)
61.5