TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
V底遠沈管35mL用PCアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
注文コード
02953657
品番
656-21-26-03
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
容量(mL)
35
仕様
使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番
656-21-26-03
摘要
アダプター
材質(本体)
PC