TGK(東京硝子器械)
ビーカー PTFE製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
2000
50
100
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02955976
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,500
耐熱性:-40~+260℃
種類
ビーカー
容量(mL)
2000
仕様
耐熱性:-100~288℃
TGK品番
678-17-36-18
目盛
なし
胴径×全高(Φmm×mm)
137×215
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02955976
-
76352938
-
ビーカー PTFE製 2L
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
24,255
税込
¥
26,681
注文コードが変更になりました