曜日別特売
I200S AC200A 電流クランプ フルーク(FLUKE) 02957591

AC200A 電流クランプI200S

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02957591
品番
I200S
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

安全に絶縁されたBNCコネクターを通じて電圧出力される、20Aと200AのデュアルレンジAC電流クランプです。
デュアルバナナからBNCアダプターへはi200sがバナナ・プラグ入力でマルチメーターと接続させることで可能となります。
最大200 A ACを測定するスコープメーター、電流品質メーターもしくはデジタル・マルチメーターと使用
マルチメーター用のアダプター付属
レンジが2つ:20Aと200A、10または100mV/Amp出力
電流を切断することなく測定確度を保ちます

トラスコ品番
582-9606
周波数
40Hz~10kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする