TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ヘマトクリット毛細管
V.ヘマトクリット毛細管ヘパリン100入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
02959083
品番
683-14-50-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
ヘパリン処理にムラがありません。14.32μlの目盛付き。
パテは天然ワックスを使用で便利なスタンド用穴付きです。
TGK品番
683-14-50-16
材質
ソーダライムガラス
長さ(mm)
75±1.0
品番
1613
種類
ヘパリン処理
内径(Φmm)
1.15±0.05
肉厚(mm)
0.4
外径(Φmm)
1.55±0.05
注意
※パテは別売りです。