材質新金属プレート(フルコート加工)質量(g)約480検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続リード式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)消費電流(mA)30以下応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1以上使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと)設置場所屋内:出入口・窓ぎわ・通路取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)警戒距離10m以内(センサー~リフレクター間:1~10m)警報の表示赤色LED、警報出力時:点灯