Princeton Tec
LEDヘッドライト FRED
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
オリーブ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02962561
品番
FRED21-OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。
上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。
トラスコ品番
722-7198
色
オリーブ
幅(mm)
19
高さ(mm)
38
奥行(mm)
58
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
41時間