Princeton Tec
LEDヘッドライト FRED
多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。
上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。
幅(mm)
19
高さ(mm)
38
奥行(mm)
58
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
41時間
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962561
FRED21-OD
722-7198
オリーブ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967662
FRED21-BK
722-7200
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください