代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ寸法(mm)
16
注文コード
02962806
品番
16IR 9 W
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・チップ寸法
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ウィットワースねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)9
トラスコ品番
340-4906
適合ホルダ
MGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.34
材種
IC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
3/8
チップ寸法(mm)
16