- 用途
- 狩猟や捜索救助などの長距離作業
- 付属品
- USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリング
- トラスコ品番
- 700-3205
- セット内容
- USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
- 材質
- アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上
- 幅(mm)
- 40
- 全長(mm)
- 185
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 185
- 奥行(mm)
- 25.4
- 保護等級
- IP68
- 光源
- YLX A010-D13 LEP White Laser Module
- 色温度(K)
- 約6500
- 使用電池
- 専用充電池(ARB-L21-6000)
- 充電時間(時間)
- 4
- バッテリー容量(mAh)
- 6000
- 外径(mm)
- 40
- 明るさ(Lm)
- 500
- 照射距離(m)
- 1500
- 最大点灯時間
- 8.8時間
- 落下耐久(m)
- 1