TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963398
品番
BP-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
コンビネーションセンサー、赤外線センサー等をΦ50mm以上のポールに取付けるための金具です。(2個1組)
適合機種
COM-IN-50HFL/H、COM-IN-100AL/AH、MW-50/Aシリーズ、MW-100A/Bシリーズ、PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100AT
材質
ポール取付板:ステンレス、バンド:ステンレス
質量(g)
約160(バンド含む)
適合ポール径(Φmm)
50〜140
注意
※ポール径に合わせた市販のステンバンドをご用意頂くことで、Φ140mm以上のポールへの取付に対応します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100