TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ガラスチェッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02963443
品番
EG-2000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約100(電池含む)
電源
アルカリ乾電池(6LR61)または、リチウム電池(U9VL)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(0℃以下、または40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命
約7万回(6LR61使用時)
表示灯
点灯(赤色)
動作
発信ボタンONにて、ガラス破壊擬似音:約0.1秒発信、ブザー:鳴動切替スイッチL設定時(ビー),切替スイッチH設定時(ピピピ)
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100