TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 磁性実験用品
TGK(東京硝子器械)の るつぼ
揮発分測定用ルツボ 落としぶた付 5組入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963563
品番
696-30-31-01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,614
販売価格(税別)
¥
8,740
バスケットに入れる
仕様
落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm
TGK品番
696-30-31-01
形状
るつぼとフタ
スペース
CC