センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。
シャッターのがたつきや、虫などの小動物の影響、シャッター面からの反射光の影響などを大幅に軽減する独自のダブルビーム方式を採用。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。
動作表示灯出力ポイントにより、シャッター巻取りケース内部にセンサーを設置する場合、外部からセンサーの動作確認が行えます。
独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。
内蔵アームによりセンサー〜反射シート間の距離や高さの調整が自在に行えます。
センサー前面や反射シートの汚れなどにより、感度が一定レベルまで低下すると感度表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。
フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでコンパクトなデザイン。
シャッターのがたつきによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。
動作確認に便利な動作表示灯(緑色)付。警戒時:点灯、警報時:消灯
コンパクトなボディながら広い配線スペースを確保。反射性能・粘着力・柔軟性・耐候性に富んだ反射シート。