P-8BMB ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所 02963656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-8BMB ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所 02963656
P-8BMB ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所 02963656
P-8BMB ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装) 水本機械製作所 02963656

ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963656
品番
P-8BMB
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-5991
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法W(mm)
22.5
使用荷重(kN)
1.37
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする