マグネットスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50個) 注文コード 02964159 品番 MG-203T(W) 50個単位
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

マグネットスイッチが薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
マグネット部には取り付け補助用として両面テープを貼り付けています。
動作距離は15mm以下です。
スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
ストッパーが不要です。

ホワイト 動作距離(mm)15以下(マグネット〜スイッチ間) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 設置方法露出設置 配線接続端子接続式 質量(g)約7(スイッチ、マグネット合計) 材質樹脂
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする