712-RPA フレアツールセット BBKテクノロジーズ 02964232

フレアツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
02964232
品番
712-RPA
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

軽量フレアツール、片刃チューブカッター、リーマーが専用ケースに収納されたセットです。

用途
エアコン取付時の銅管の切断、バリ取り、フレア加工用。
トラスコ品番
252-5397
セット内容
フレア(700-RPA)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(209-F)、ケース(BOX-A)
幅(mm)
225
高さ(mm)
141
奥行(mm)
198
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする