BBKテクノロジーズ
フレアツールセット
軽量フレアツール、片刃チューブカッター、リーマーが専用ケースに収納されたセットです。
用途
エアコン取付時の銅管の切断、バリ取り、フレア加工用。
トラスコ品番
252-5397
セット内容
フレア(700-RPA)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(209-F)、ケース(BOX-A)
幅(mm)
225
高さ(mm)
141
奥行(mm)
198
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8
内容量
1セット(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964232
712-RPA
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください