TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
マグネットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02964554
品番
AMS-25B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。
接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約30(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
埋込設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット〜スイッチ間)
注意
※鉄扉などの磁性体に取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。その場合は、スペーサーなどを用いて磁性体から離して取付け、セット距離を確保して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100