11795 使い捨て塗料容器 ヨトリヤマ(世取山) 02964688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11795 使い捨て塗料容器 ヨトリヤマ(世取山) 02964688
11795 使い捨て塗料容器 ヨトリヤマ(世取山) 02964688

使い捨て塗料容器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
02964688
品番
11795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

0.6Lタイプの替え容器です。
スタンドに脱着しやすいタイプです。

用途
塗料の調色作業に。
トラスコ品番
806-5920
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
0.6
上径×下径×高さ(mm)
100×80×100
注意
※火気のそばでは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする