1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749

1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749
1662301JP-SET 保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ bolle 02964749

保護メガネ ラッシュプラス クリアレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テンプル色レッド/ブラック
内容量1個注文コード02964749品番1662301JP-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

機能性・デザイン性を兼ね備えたベストセラーモデルです。
しなやかなテンプルで日本人にも合うアジアンフィットです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズです。
レンズ両面に超防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティングを施し、クリアな視界をキープします。
ガスケットキット(品番1662320)を付けて密着性を高め、ずれ防止も可能です。
99%紫外線カットです。

用途
掘削や研磨作業、工事現場、医療現場などで飛来物や飛沫から目を保護するために。
屋内外の作業や日常の花粉対策に。
トラスコ品番
720-7377
テンプル色
レッド/ブラック
セット内容
ガスケット・ストラップキット、セミハードケース
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)
161
幅(mm)
143
高さ(mm)
43
タイプ
二眼
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T8147
加工
防傷:◎、防曇:◎
コーティング
超防曇・耐傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99.90%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする