DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907

 

DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907
DCM848N-XJ 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT 02964907

18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02964907
品番
DCM848N-XJ
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

7段階のダイヤル変速が可能です。
10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。
125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。
連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。

用途
研磨作業に。
トラスコ品番
709-2843
寸法(mm)
125
電源(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000~5500
パッド寸法(mm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
注意
※電池パック・充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする