※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

燃焼管 SSA-Sチューブ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)20 全長(mm)600 注文コード02964936 品番-
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内径・全長など37種類から選べます 他の種類を見る

アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。

TGK品番696-31-03-01 内径(Φmm)20 外径(Φmm)25 材質SSA-S 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 全長(mm)600
注意
※送り先は屋号必須になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする