※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 加熱・冷却・クーラーボックス
CC印(ニッカトー)の 燃焼管
燃焼管 SSA-Sチューブ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
100
全長(mm)
600
注文コード
02965103
品番
-
参考基準価格(税別)
¥189,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
TGK品番
696-31-03-18
内径(Φmm)
100
外径(Φmm)
112
材質
SSA-S
使用温度(℃)
1800
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
全長(mm)
600
注意
※送り先は屋号必須になります