PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196

使用例画像2

PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196
PK-75USET0 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 02965196

大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02965196
品番
PK-75USET0
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

段差に強い75mm径のキャスターを採用した「プラスチック缶・ペール缶運搬キャリーになります。
大きなキャスターなので移動がらくらく。
アダプター4個付き。
最大積載重量80kg
適合プラスチック缶:底径255~260mm(付属のアダプターを取り付けて使用してください)
適合ペール缶:底径300mm(付属のアダプターを取り付けずに使用してください)

用途
プラスチック缶・ペール缶運搬キャリー
付属品
アダプター4個(プラスチック缶接続時に必要)
トラスコ品番
536-9880
適合機種
プラスチック缶(底外径ペール缶(底外径300mm
材質
PP樹脂+ガラス繊維、エラストマー樹脂、スチール
幅(mm)
400
色
ブラック
高さ(mm)
145
奥行(mm)
400
直径(mm)
400
注意
※適合サイズのご確認をお願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする