DSP-3F/4F FUTA BK DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 02965406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSPシリ-ズFタイプ蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02965406
品番
DSP-3F/4F FUTA BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
トラスコ品番
697-5472
適合機種
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F/4F本体 黒
色
ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
直径(mm)
189
パッキン
なし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする