曜日別特売

DSPシリ-ズFタイプ蓋

DSPシリ-ズFタイプ蓋 - DICプラスチックDSPシリ-ズFタイプ蓋 - DICプラスチック

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質
ポリプロピレン(PP)
直径(mm)
189
パッキン
なし
内容量
1個
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965406DSP-3F/4F FUTA BK697-5472DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F/4F本体 黒ブラック
オープン
¥259
¥285(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965528DSP-3F/4F FUTA W384-7708DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F/4F本体 白ホワイト
オープン
¥259
¥285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする