DICプラスチック
DSPシリ-ズFタイプ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
02965528
品番
DSP-3F/4F FUTA W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
トラスコ品番
384-7708
適合機種
DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F/4F本体 白
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)
直径(mm)
189
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
なし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。