曜日別特売
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106

STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106
STK42N51JBL 保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光 bolle 02966106

保護メガネ STKS420 スティックス420 偏光

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色偏光コバルトミラー
テンプル色ブラックグロス
内容量1個注文コード02966106品番STK42N51JBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

偏光レンズは乱反射を抑え、視認性を高めます。
レンズ両面に耐傷コーティングを施し、耐傷性(傷つきにくさ)に優れた保護メガネです。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
スクエア型のスタイリッシュな保護メガネです。

トラスコ品番
717-3794
レンズ色
偏光コバルトミラー
フレーム色
ブラックグロス
テンプル色
ブラックグロス
付属品
マイクロファイバーバッグ
仕様
防傷加工:○
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
適合規格
AS/NZS規格品
コーティング
耐傷コーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする