※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
10
シャンク径(mm)
25
注文コード
02966130
品番
DCNM 105-032-M12-3D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
多軸・スイス型自動盤用です。
用途
ドリル加工用。
トラスコ品番
339-2347
全長(mm)
80.2
サイズ
ヘッド取付:M12
適合ヘッド
FCP、HCP-IQ、ICK、ICK-2M、ICM、ICP、ICP-2M、ICG、ICN、QCP-2M
最小加工径(Φmm)
10.5
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加工径(Φmm)
10.9