2331003000 Φ38 25T型アルミノズルセット品 スイデン 02966919

2331003000 Φ38 25T型アルミノズルセット品 スイデン 02966919
2331003000 Φ38 25T型アルミノズルセット品 スイデン 02966919

Φ38 25T型アルミノズルセット品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
02966919
品番
2331003000
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。

トラスコ品番
380-7839
適合機種
スイデン製クリーナーΦ38機種
幅(mm)
42
高さ(mm)
120
奥行(mm)
248

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする