3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02967110 品番 SCACR 1212K-09S
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

スクリュークランプ式です。

用途旋削加工用。 トラスコ品番537-3217 幅(mm)12 全長(mm)125 高さ(mm)12 適合チップCC..09T3、超硬・サーメット:CCMT/CCGT/CCET、CBN・PCD:CCMT/CCGW/CCMW RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする