FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662

FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662
FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662
FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662
FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662
FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662
FRED21-BK LEDヘッドライト FRED Princeton Tec 02967662

LEDヘッドライト FRED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02967662品番FRED21-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

多機能で高い性能に加え、軽量で非常に使いやすい設計となっています。
上下180度回転し、真上や真下を照らすことが可能です。

トラスコ品番
722-7200
色
ブラック
幅(mm)
19
高さ(mm)
38
奥行(mm)
58
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3本(付属)
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
41時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする