曜日別特売
FN-3000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック 02969387

FN-3000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック 02969387
FN-3000QN 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック 02969387

冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
02969387
品番
FN-3000QN
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。

出力(W)
3000(定格)
電流(A)
13.5
電圧(V)
AC230
口金
E39
全光束(Lm)
3680000
ランプ効率(Lm/W)
123
色温度(K)
4800
安定器
必要
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする