曜日別特売
ZM-266 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA 02969491

ZM-266 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA 02969491
ZM-266 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA 02969491
ZM-266 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA 02969491
ZM-266 2WAYライト ズーム機能付き USB充電式 ZATTA 02969491

2WAYライト ズーム機能付き USB充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02969491
品番
ZM-266
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

手のひらに収まるコンパクトサイズ
LEDライト+COBサイドライトの2WAY仕様
クリップ付きでポケットやバッグに固定可能
micro USB充電式で繰り返し使える

用途
アウトドア、作業、防災、非常用に
長さ(mm)
92~98
直径(Φmm)
28
質量(g)
52
バッテリー
内蔵バッテリー
点灯方式
点灯→点滅→サイド点灯→OFF
インターフェイス
micro usb
充電端子
micro usb

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする