710-17-08-31 タイゴンラボチューブ E-3603(ミリサイズ) タイゴン 02970414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴンラボチューブ E-3603(ミリサイズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード02970414 品番710-17-08-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

理化学分析、バイオ、製薬、食品、飲料、インク、現像液移送、バッテリー製造、各種洗浄装置の用途に。
すぐれた耐薬品性能。
次世代の透明フレキシブルチューブ。
溶出物がきわめて少なく透明かつ柔軟性のある次世代チューブ。
可塑剤を含まず、溶出が少ない。
ケトン、酸にも耐える耐薬品性。
ローラーポンプに使用でき、焼却炉で廃棄できます。
USPクラスVI、厚生省告示第20号試験適合。

内径(Φmm)3 外径(Φmm)5 長さ(m)15 TGK品番710-17-08-31

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02970414 710-17-08-31 40951075 SCFJ00004 タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン 1巻(15m) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02970414
2017-08-02
用途:
科学実験のときの溶液供給
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

匂いもなく、丈夫で管理が簡単です。堅さも厚さもちょうど良く、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする