イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
スモウカム ヘッド FCP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
02970899
品番
FCP 102
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途
ドリル加工用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
121-6425
材質
超硬
適合ホルダ
DCN/DCNS 100〜
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応