710-18-24-01 柄付ふるい PFA 角穴付 TGK(東京硝子器械) 02972584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柄付ふるい PFA 角穴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02972584 品番710-18-24-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溶出イオンの少ないPFA製です。
腐食性薬液内での選別や排水に適しています。
2種類のメッシュサイズが用意されています。
ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。

種類0.5mm角穴付き 品名ふるい 直径(Φmm)76 全高(mm)180 肉厚(mm)3 TGK品番710-18-24-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする