PTFE沸石(PTFEチップ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶(450g) 注文コード02972611 品番1069103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

多量の小さな気泡を形成しながら穏やかに効率良く沸騰させる沸石です。
沸騰酸、炭化水素、ケトン、エステル、アルコール、アルカリなどから、濃度に関係なく影響を受けません。
超純粋バージンPTFEチップです。
EPA SW846のような連続抽出法に最適です。
ガラス製品を傷つけません。
耐薬品性・耐熱性に優れています。

耐熱温度(℃)288 材質PTFE(フッ素樹脂) TGK品番710-18-25-01 アズワン品番1-6612-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする