※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1.2m) 注文コード 02973101 品番 TOF-S-160
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。
熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。

長さ(m)1.2 収縮後内径最大値(Φmm)0 収縮前内径最小値(Φmm)4.06 連続使用温度(℃)230 収縮温度327℃ 収縮率(%)67 TGK品番710-18-45-74
注意
※ご注文の際にユーザー様情報をお伺いすることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02973074
2019-07-03
用途:
コネクター配線の補強・絶縁
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様

収縮後の内径は0mmと書かれていたが、ヒートガンで400°近く熱したが
収縮前は0.91mmが収縮後の内径は0.7mm位だった。
収縮率も間違っている。
間違った表示か悪意のある表示か、即訂正願いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする